Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 10-Pin MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Leitungstransceiver 10-Pin MSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1708118
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL3170EIUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1708118
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.95mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Intersil. Zuverlässige Datenübertragungsanwendungen über lange Twisted-Pair-Verkabelung mit Halbduplex- und Vollduplex-RS-485-Transceivern von Intersil in einer Vielzahl von Geschwindigkeitsstufen.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.95mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,56*
  
Preis gilt ab 98 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 196 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 490 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 980 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 49000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.