Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 10-Pin MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Leitungstransceiver 10-Pin MSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1708095
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL3176EIUZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1708095
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.95mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Intersil. Zuverlässige Datenübertragungsanwendungen über lange Twisted-Pair-Verkabelung mit Halbduplex- und Vollduplex-RS-485-Transceivern von Intersil in einer Vielzahl von Geschwindigkeitsstufen.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.95mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.