Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zähler 12-Bit Zähler 74HC SMD Binär 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708025
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4040D,653
EAN/GTIN:
     5059043757827
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SO
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 12
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Direction Typ = Uni-Directional

Zähler und Schieberegister Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Zählern und Schieberegistern aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs von NXP. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
12
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1708025, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC4040D,653, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,203*
€ 0,584*
2 Tage
1060
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,635*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.