Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Buffer & Line-Driver AND HEF Buffer 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708014
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4081BT,653
EAN/GTIN:
     5059043815411
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfamilie = HEF
Logikfunktion = AND
Interface = Logikgatter-IC
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = Buffer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 110 ns @ 50 pF
Abmessungen = 8.7 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Logikgatter Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HEF
Logikfunktion:
AND
Interface:
Logikgatter-IC
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
Buffer
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
110 ns @ 50 pF
Abmessungen:
8.7 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: 1708014, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, HEF4081BT,653, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,168*
1 Tag
1300
50
€ 7,00*
ab € 0,16*
€ 0,42*
1
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,434*
2 Tage
2701
5
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,481*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.