Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 14-adrig, Raster 1.25mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707099
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98268-0199
EAN/GTIN:
     5059039273201
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 14
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.

Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel. Molex bietet Ihnen ein zusätzliches Produkt zu seiner bereits großen Auswahl an FFC-Kabelsteckbrücken. Das Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel ist ein ausgezeichnetes FFC (Flachbandkabel) mit 152 mm Länge. Dieses Überbrückungskabel hat eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen wie: ;ul> ;li>Automobilbau - dies kann Radio, CD, DVD, GPS-Gerät, LCDs, Tastatur und Wechseleinheiten umfassen ;/li> ;li>Verbraucher - dies kann Set-Top-Boxen, Camcorder und Plasma-Displays abdecken ;/li> ;li>Computer - dies kann Notebooks, Drucker, Scanner, Tastaturen und LCD-Flachbildschirme abdecken ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;li>Medizintechnische Geräte ;/li> ;li>Militär ;/li> ;li>Haushaltsgeräte - Bedientafeln ;/li> ;/ul>. Funktionen. ;ul> ;li>Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite ;/li> ;li>Ausgelegt für 30 V/1,2 A ;/li> ;li>Temperaturbereich: -40 bis +80 °C ;/li> ;li>Zur Verwendung mit beliebigen FFC-Steckverbindern mit 1,25 mm Rastermaß ;/li> ;/ul>. Vorteile. ;ul> ;li>Einfacher Montagevorgang ;/li> ;li>Erfüllt die Anforderungen für Registrierungsbewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH) ;/li> ;li>Erfüllt die ZIF-Steckverbinderanforderungen nach Industriestandard ;/li> ;li>Einfache Montage in schwer zugänglichen Anwendungen ;/li> ;li>Ideal für elektrische Verbindungen zwischen Leiterplatten, Anzeigetafeln usw. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
14
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, molex flachkabel, flachkabel, flachkabel 14polig, 1707099, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982680199, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,80*
1 Tag
1736
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 3,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.