Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-1707075
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98266-0083
EAN/GTIN:
     5059039263691
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Standards = RoHS-kompatibel

Molex 0,50-mm-Premo-Flex Flat Flex FFC-Patchkabel – Serie 98266. Die 0,50-mm-Premo-Flex-Flat Flex-Patchkabel können für den Anschluss an ZIF-Platinen (Nullkraftsockel), Nicht-ZIF-Platinen oder LIF-Platinen (Niedrigkraftsockel) verwendet werden und ermöglichen eine robuste und zuverlässige Verbindung von Platinen. Die Kabel sind 0,2 mm stark und verfügen an jedem Kabelende über Kontakte auf derselben Seite (Typ A) oder auf der gegenüberliegenden Seite (Typ D), wodurch die Platzierung der Kontakte in von oben und unten angeordneten ZIF-Anwendungen widergespiegelt wird. Die Premo-Flex Flat Flex FPC-Patchkabel können auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht montiert werden. Dank ihrer flexiblen Bauweise können sie in Anwendungsbereichen mit wenig verfügbarem Platz gebogen und gefaltet werden. Die Anschlussstärke der Kabel erfüllt den Industriestandard für ZIF-Anschlüsse, und die Kabel weisen einen Temperaturbereich von bis zu 105 C auf, der die Anforderungen gemäß dem Industriestandard erfüllt. Die Premo-Flex Flat Flex-Patchkabel sind für eine große Bandbreite an Stromkreisen verwendbar und ermöglichen ein flexibles Vorgehen bei der Konstruktion. Eigenschaften und Vorteile. Robuste und zuverlässige Anschlüsse für die Verbindung von Platinen Konfigurationen für die Kontaktfläche auf der gegenüberliegenden Seite (Typ D) oder derselben Seite (Typ A) Auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht zu montieren Die flexible Bauweise ermöglicht ein Falten und Biegen in engen Bereichen Temperaturbereich gemäß Industriestandard von bis zu 105 C Die Anschlussstärken erfüllen die Anforderungen für ZIF-Anschlüsse gemäß dem Industriestandard Eine große Bandbreite an Stromkreisen ermöglicht Flexibilität bei der Konstruktion. Informationen zur Produktanwendung. Diese Premo-Flex Flat Flex FFC-Patchkabel ermöglichen das Einrichten von Verbindungen zwischen einzelnen Platinen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobilbranche, der Konsumgüterbranche, im Industriebereich, in der Medizinbranche, im Militärbereich und bei Haushaltsgeräten. Zu den möglichen Anwendungen gehören Anzeige- und Audiogeräte in der Automobilausstattung, Camcorder, Plasma-Bildschirme, Notebooks, Scanner, Drucker, Tastaturen, Medizingeräte und Bedientafeln.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, flachkabel 8 x 1,5, flachkabel, molex flachkabel, 1707075, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982660083, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,28*
1 Tag
904
1
€ 14,99*
ab € 2,56*
€ 6,25*
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 6,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.