Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706397
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BC80G107ME15
EAN/GTIN:
     5059043766249
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 4V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X6S
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +105°C

Dielektrikum Murata GRM 1206 X6S. Die Serie Murata GRM in hoher Dielektrizitätskonstantenausführung ist klein und hat große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden Anwendungen in Entkopplungs- und Glättungsstromkreise sowie Klemmdiodenstromkreisen für Nennspannungen höher als 200 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
4V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X6S
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 4v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1706397, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM21BC80G107ME15, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,28297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 920,22*
€ 1.095,0618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 918,09*
€ 1.092,5271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 882,12*
€ 1.049,7228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 865,26*
€ 1.029,6594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 848,91*
€ 1.010,2029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.