Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator CH, 1nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706277
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM2162C2A102JA01D
EAN/GTIN:
     5059043528847
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = CH
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.6mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = GRM
Anschlussklemmentyp = SMD

Dielektrikum Murata GRM 0805 CH. Die allgemeine GRM-Ausführung mit Temperaturkompensation ist ideal für Tuning-Schaltungen, Oszillatorschaltungen und Hochfrequenz-Filterschaltungen, und bei Nennspannungen von min. 200 V. Diese sind sie am besten für Stromversorgungs-Dämpfungsklemmdioden geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Große Kapazität bei geringer Größe mit mehrschichtiger Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Externe Elektroden sind verzinnt für ausgezeichnete Lötbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
CH
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.6mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
GRM
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1706277, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM2162C2A102JA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,84*
€ 124,7596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,36*
€ 124,1884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,92*
€ 117,7148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,60*
€ 109,004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,36*
€ 96,8184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.