Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschlauch Grau Nylon 66 für Kabel-Ø 2mm bis 4mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705419
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-40302 HEGPA6603-PA66-GY
EAN/GTIN:
     5059039187027
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Grau
Material = Nylon 66
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 4mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +160°C

Nylongeflechte. Eine erweiterungsfähige, selbstverlöschende Geflechthülse aus Nylon mit hohem Schmelzpunkt.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Grau
Material:
Nylon 66
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
4mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 1705419, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17040302HEGPA6603PA66GY, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
408243
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.