Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Leitungstransceiver 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MaxLinear Leitungstransceiver 14-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1704532
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     SP3491CN-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1704532
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.65 x 3.9 x 1.65mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, EXAR. Exar bietet eine große Auswahl an RS-485-Transceivern, die mit beliebten Feldbusstandards einschließlich PROFIBUS kompatibel sind. Einige haben fortschrittliche Merkmale wie erweitere Ausfallsicherheit des Empfängers und ESD-Schutz bis 15 kV für eine zuverlässige und robuste Datenkommunikation über weite Kabelstrecken. Die Geräte für hohe ESD (elektrostatische Entladung) von Exar sind zugelassen bis ±15 kV IEC 61000-4-2, bzw. ±15 kV HBM (Human Body Model). Die RS-485-Transceiver von EXAR können auch für RS-422 verwendet werden. Die meisten seriellen Transceiver von Exar sind anschluss- und spezifikationskompatibel mit beliebten Industriegeräten für einen direkten Austausch einer zweiten Quelle.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.65 x 3.9 x 1.65mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,71*
  
Preis gilt ab 56 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.