|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1704499 Herst.-Nr.: SP3483CN-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Differenzial Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.65mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-485, EXAR. Exar bietet eine große Auswahl an RS-485-Transceivern, die mit beliebten Feldbusstandards einschließlich PROFIBUS kompatibel sind. Einige haben fortschrittliche Merkmale wie erweitere Ausfallsicherheit des Empfängers und ESD-Schutz bis 15 kV für eine zuverlässige und robuste Datenkommunikation über weite Kabelstrecken. Die Geräte für hohe ESD (elektrostatische Entladung) von Exar sind zugelassen bis ±15 kV IEC 61000-4-2, bzw. ±15 kV HBM (Human Body Model). Die RS-485-Transceiver von EXAR können auch für RS-422 verwendet werden. Die meisten seriellen Transceiver von Exar sind anschluss- und spezifikationskompatibel mit beliebten Industriegeräten für einen direkten Austausch einer zweiten Quelle. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Differenzial | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 4.9 x 3.9 x 1.65mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |