|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1704424 Herst.-Nr.: SP3232EEN-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Abmessungen = 10 x 3.99 x 1.5mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, EXAR. Exar bietet eine Vielzahl von Geräten nach dem seriellen Kommunikationsstandard RS232 (auch bekannt als TIA/EIA-232). Sie umfassen Datenraten von 20 kbit/s bis 1 Mbit/s einschließlich den beliebten Geschwindigkeiten 120 kbit/s und 250 kbit/s. RS-232-Transceiver funktionieren mit einer einzelnen 5-V-Versorgung, und viele können mit einer Versorgungsspannung von lediglich 3 V arbeiten. Verbesserte ESD (elektrostatische Entladung) von bis zu ±15 kV IEC 61000-4-2, bzw. ±15 kV HBM (Human Body Model) Die meisten Geräte von Exar sind anschluss- und spezifikationskompatibel mit beliebten Geräten gemäß Industriestandard für einen direkten Austausch. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 10 x 3.99 x 1.5mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver, 1704424, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, MaxLinear, SP3232EENL, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 49 |  | € 8,95* | ab € 0,54* | € 1,21* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,58* | € 1,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 49 Stück | Mindestbestellmenge: 49 Stück ( entspricht € 59,29* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|