|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1704414 Herst.-Nr.: SP232ACT-L/TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 Gehäusegröße = SOIC W Pinanzahl = 16 Abmessungen = 10.3 x 7.5 x 2.55mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, EXAR. Exar bietet eine Vielzahl von Geräten nach dem seriellen Kommunikationsstandard RS232 (auch bekannt als TIA/EIA-232). Sie umfassen Datenraten von 20 kbit/s bis 1 Mbit/s einschließlich den beliebten Geschwindigkeiten 120 kbit/s und 250 kbit/s. RS-232-Transceiver funktionieren mit einer einzelnen 5-V-Versorgung, und viele können mit einer Versorgungsspannung von lediglich 3 V arbeiten. Verbesserte ESD (elektrostatische Entladung) von bis zu ±15 kV IEC 61000-4-2, bzw. ±15 kV HBM (Human Body Model) Die meisten Geräte von Exar sind anschluss- und spezifikationskompatibel mit beliebten Geräten gemäß Industriestandard für einen direkten Austausch. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 | Gehäusegröße: | SOIC W | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 10.3 x 7.5 x 2.55mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |