Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 20mA LED-Treiber IC 90 V, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704345
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL520N3-G
EAN/GTIN:
     5059040146235
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Ausgangsstrombereich = 20mA
Eingangsspannung = 90 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Gehäusetyp = TO-92
Anzahl der Pins = 3

Lineare Konstantstrom-LED-Treiber, Supertex, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20mA
Eingangsspannung:
90 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Gehäusetyp:
TO-92
Anzahl der Pins:
3
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 1704345, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Microchip, CL520N3G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,55*
2 Tage
579
1
€ 14,99*
ab € 0,44*
€ 1,023*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.