Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Line Receiver differenzial 1-Bit 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Line Receiver differenzial 1-Bit 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1703516
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVEL16DG
EAN/GTIN:
     5059042062885
Suchbegriffe:
1703516
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Treiber und Fan-Out-Puffer, ON Semiconductor. Differenzial-Fan-Out-Puffer (ECL), Takttreiber und Signaltreiber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,57*
  
Preis gilt ab 98 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 196 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 490 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 980 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 49000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.