Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder A Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ICC USB-Steckverbinder A Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1702686
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBA21130
EAN/GTIN:
     5059041203234
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = A
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 100,0 V
Serie = MUSB
Betriebstemperatur min. = -25.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

USB-Steckverbinder für raue Umgebungen – Serie MUSB. Amphenol USB-Steckverbinder der Serie MUSB bieten die ideale Lösung für die Datenübertragung unter rauen Umgebungsbedingungen, die einen robusten und zuverlässigen Steckverbinder erfordern. Diese USB-Steckverbinder sind sowohl im gesteckten als auch im ungesteckten Zustand in Wasser tauchfähig statt nur wasserabweisend. Geeignet für die industrielle und militärische Kommunikation sowie mobile und andere anspruchsvolle Steckverbinderanwendungen. Diese USB-Steckverbinder der Serie MUSB profitieren von den folgenden Funktionen:. Schutzart IP67 im gesteckten und ungesteckten Zustand Druckguss-Steckverbindergehäuse, vernickelt Schwarzes Gehäuse, UL94V-0 Kontaktvergütung: Gold Nennstrom: 1,5 A Nennspannung: 100 V dc @ -25 °C → +85 °C Durchschlagsfestigkeit: 500 V ac eff., 60 Hz für 1 Minute Betriebstemperaturbereich: -40 °C → +105 °C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
A
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
100,0 V
Serie:
MUSB
Betriebstemperatur min.:
-25.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, 1702686, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, MUSBA21130, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 20,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,00*
€ 553,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,10*
€ 533,239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,00*
€ 522,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,10*
€ 514,199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,68*
€ 481,5692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.