Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für 50 PPD-Kabel, 50Ω, , Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für 50 PPD-Kabel, 50Ω, , Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1702475
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R141005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Klemme
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = 50 PPD
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

Gerade BNC-Stecker mit Kabelverschraubung. Gerade BNC-Stecker mit Kabelverschraubung. Diese Steckverbinderserie deckt eine große Bandbreite an Anwendungen einschließlich Militär- und Zivilfunk sowie Telekommunikationsgeräte ab. Robuste, stabile Steckverbinder mit ausgezeichnetem HF-Verhalten.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Klemme
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
50 PPD
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, 1702475, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R141005000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.536,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 25,3678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.723,60*
€ 3.241,084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.694,99*
€ 3.207,0381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.604,81*
€ 3.099,7239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.556,69*
€ 3.042,4611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.536,78*
€ 3.018,7682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.