Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 40mm, Ø 2.35mm, Typ Breitkopf, verzinkt, 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 40mm, Ø 2.35mm, Typ Breitkopf, verzinkt, 500g
RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 40mm, Ø 2.35mm, Typ Breitkopf, verzinkt, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-1701639
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701639
EAN/GTIN:
     5056279085519
Suchbegriffe:
Breitkopfnagel
breitkopfnagel
Nagel Typ = Breitkopf
Finish = Galvanisiert
Länge = 40mm
Durchmesser = 2.35mm
Gewicht = 500g
Weitere Informationen:
Nagel Typ:
Breitkopf
Finish:
Galvanisiert
Länge:
40mm
Durchmesser:
2.35mm
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: 1701639, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nägel, RS PRO, 9GALVCN035, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Nails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 175 Stück (ab € 0,04418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,72*
€ 12,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,65*
€ 11,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,73*
€ 9,20
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.