Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 250V dc, Ø 25.4mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700619
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMQ251VSN681MQ40S
EAN/GTIN:
     5059041191821
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = KMQ

Einrast-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie KMQ. Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ mit einer großen Kapazität von bis zu 2200 μF und verkleinerten Einrastklemmen. Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ können bis zu 2000 Stunden lang bei 105 °C betrieben werden und sind nicht lösungsmittelbeständig.
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
KMQ
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 680uf 250v, alu elko, alu elko 250v, 1700619, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMQ251VSN681MQ40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,80825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 828,26*
€ 985,6294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 825,71*
€ 982,5949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 792,45*
€ 943,0155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 775,99*
€ 923,4281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 761,65*
€ 906,3635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.