Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700500
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-250ELL102MK20S
EAN/GTIN:
     5059041191838
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf 25v, alu elko, alu elko 1000µf, 1700500, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY250ELL102MK20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,37*
€ 515,7103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,71*
€ 505,4049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,65*
€ 493,4335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,45*
€ 481,2955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,01*
€ 447,4519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.