Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MZA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700468
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMZA350ADA101MF80G
EAN/GTIN:
     5059041183697
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 7.7mm
Höhe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.9mm
Serie = MZA

Serie MZA
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.9mm
Serie:
MZA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 100uf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, 1700468, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMZA350ADA101MF80G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
1 Tag
67
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 1,237*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V101XP
ab € 0,0864*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V101AP
ab € 0,25*
Ähnlich
Panasonic
EEE-FT1V101AP
ab € 0,107*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1V101AP
ab € 0,277*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1V101P
ab € 0,265*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1V101P
ab € 0,369*
Ähnlich
Panasonic
EEEFPV101XAP
ab € 0,131*
Ähnlich
Panasonic
EEEFT1V101AP
ab € 0,186*
Ähnlich
Rubycon
35TZV100M8X10.5
ab € 0,202*
Ähnlich
Vishay
MAL215097011E3
ab € 0,932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.