Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700379
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ451ELL101MMP1S
EAN/GTIN:
     5059041191487
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = KXJ

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
KXJ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1700379, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ451ELL101MMP1S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7112166
ab € 8,27*
Ähnlich
RS Pro
1701326
ab € 163,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.