Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 450V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700375
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ451ELL470ML25S
EAN/GTIN:
     5059041183789
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Toleranz = ±20%

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 47µf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1700375, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ451ELL470ML25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,95136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 547,51*
€ 651,5369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 525,87*
€ 625,7853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,10*
€ 593,929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 491,19*
€ 584,5161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 475,68*
€ 566,0592
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730279
ab € 194,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.