Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 400V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700365
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ401ELL100MJ16S
EAN/GTIN:
     5059041179836
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Brummstrom = 125mA eff.

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Brummstrom:
125mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 400v 10µf, alu elko, alu elko 400 vdc, 1700365, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ401ELL100MJ16S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730275
ab € 116,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.