Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700040
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF310000P1M
EAN/GTIN:
     5059043223148
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C

EN132400, Klasse X2, UL1414. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R46. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R46 haben Selbstheilungseigenschaften. Merkmale. Nennspannung: 50/60 V/Hz Kapazitätsbereich: 0,01 – 10 μF Anschlussabstand: 10,0 mm bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2200 V dc/1500 V ac Selbstheilungseigenschaften. Anwendungsbereich. Für den weltweiten Einsatz als Unterdrückung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine X2-Sicherheitsklassifizierung erfordern. Vorgesehen für den Einsatz in Situationen, in denen ein Kondensatorausfall nicht zur Gefahr eines elektrischen Schlags führen würde. Nicht geeignet für den Einsatz in Anwendungen "in Reihe mit der Netzversorgung".
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1700040, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R46KF310000P1M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,963*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.300 Stück (ab € 0,15151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,132*
€ 389,28708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,679*
€ 313,77801
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 248,17*
€ 295,3223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,98*
€ 270,1062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,883*
€ 247,38077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,963*
€ 234,38597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.