| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1699910 Herst.-Nr.: 33165 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebindegröße = 340 ml Gebinde Typ = Spray Empfindliche und optische Anwendungen = Ja Umkehrbar = Nein Hoher Druck = Ja Global Warming-Potenzial = 7 Handelsname = DUST OFF HF
Staubabsaugung HF-Luftduster, 340 ml, CRCDer Staubabsaugung HF-Luftkeimsammler hat eine hohe Durchflussrate und ist für Hochleistungsanwendungen konzipiert. Es liefert 4-mal mehr Luftstrom als herkömmliche Luftpolster, um hartnäckigen Schmutz leicht zu entfernen. Das mitgelieferte Verlängerungsrohr hilft Ihnen, schwer erreichbare Stellen zu erreichen und zu reinigen. Dieser Luftkeimsammler kann nur aufrecht oder bis maximal 30 Grad geneigt verwendet werden. Das Gas ist nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände oder Kondensation. Das Gas ist inert und hat ein geringes globales Erwärmpotenzial (7) im Vergleich zu anderen Luftdustern. GWP ist ein Maß für die Menge der IR-Strahlung, die von einem Gas absorbiert wird, und somit für die Erhöhung der globalen Temperaturen.● Staubentferner mit hohem Durchfluß, speziell entwickelt für Schwerlast-Anwendungen. ● Mit einer Ventil- und Tastenkombination, die eine gleichmäßige, kraftvolle Blaswirkung ermöglicht. ● Beinhaltet Verlängerungsrohr für leichten Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen. ● Erhältlich 400 g (340 ml netto, 520 ml brutto). Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 340 ml | Gebinde Typ: | Spray | Empfindliche und optische Anwendungen: | Ja | Umkehrbar: | Nein | Hoher Druck: | Ja | Global Warming-Potenzial: | 7 | Handelsname: | DUST OFF HF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasspray 340ml, druckgas spray, druckluftspray crc, 1699910, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, CRC, 33165, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Air Dusters |
| | |
| |