Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SuperCap Superkondensator, radial 0.22F -20 → +80% / 2.5V dc, -25°C+70°C, Ø 5.5 (Dia.) x 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     B0510-2R5224-R
EAN/GTIN:
     5059039062638
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 0.22 f
superkondensator
Kapazität = 0.22F
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 5.5mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 12mm
Anschlussraster = 2mm
Leckstrom = 2 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann, Supercap B
Toleranz = -20 → +80%
Produktdurchmesser = 5.5mm

Superkondensatoren, Serie B (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Sehr niedriger ESR für hohe Leistungsdichte Große Kapazität für höhere Energiedichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
5.5mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 12mm
Anschlussraster:
2mm
Leckstrom:
2 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann, Supercap B
Toleranz:
-20 → +80%
Produktdurchmesser:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1699489, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, B05102R5224R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,28*
€ 237,1432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,65*
€ 235,2035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,57*
€ 207,7383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,26*
€ 197,8494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,60*
€ 187,544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.