Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin MDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698773
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817A3S
EAN/GTIN:
     5059042190946
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = MDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 18µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 160%
Fallzeit typ. = 18µs

Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
MDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
18µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
160%
Fallzeit typ.:
18µs
Weitere Suchbegriffe: 1698773, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD817A3S, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.