Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler AC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Optokoppler AC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1698725
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3022TVM
EAN/GTIN:
     5059042194128
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Logik Ausgang = Ja

Optokoppler, Thyristor/Triac-Ausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, 1698725, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, MOC3022TVM, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.