Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin PDIP-W, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698546
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD2741B
EAN/GTIN:
     5059042168228
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP-W
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 20 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 200%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 100 %

Optokoppler, isolierter Fehlerverstärker, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP-W
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
20 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
200%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
100 %
Weitere Suchbegriffe: 1698546, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD2741B, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.