Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions WLAN-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RF Solutions WLAN-Modul
RF Solutions WLAN-Modul
RF Solutions WLAN-Modul
Artikel-Nr.:
     108EL-1697594
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ESP-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1697594
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
WLAN Module
ESP-32 2,4 GHz Wi-Fi- und Bluetooth-ModulDas ESP-32 ist ein leistungsstarkes generisches HF-Modul mit Funktionen wie WiFi und Bluetooth. Dank der dualen WiFi- und Bluetooth-Kombination kann dieses Modul zahlreiche Anwendungen ansprechen. In diesem Modul ist eine Zweikern-CPU integriert, die zusammen mit einem Taktoszillator gesteuert werden kann, der zwischen 80 MHz und 240 MHz konfiguriert werden kann. Das ESP-32 verfügt außerdem über einen Niedrigleistungsmodus mit mehreren Modi für brillante Effizienz. Dieser kleine Chip ist wirklich mit all seinen Funktionen und Anwendungen ein echter Hingucker. Es handelt sich um einen multifunktionalen und funktionsreichen Controller, der Ihr Projekt wirklich beschleunigen kann. Eigenschaften und Vorteile: • Der 2,4-GHz-Bereich bietet eine große Entfernung und Reichweite • Steuerbarer CPU- und Takt-Oszillator • Multifunktions-Chip; WiFi und Bluetooth • Unterstützt: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT • Unterstützt einen Datenbereich von bis zu 150 Mbit/s. • WiFi-Sicherheit: WPA,WPA2,WPA2-Enterprise-WPS • Betriebsspannung - je nach Last 2,7/3,6 V • -40 °C - +85 °C Betriebstemperatur • Integrierte Peripheriegeräte: ADC- und DAC-Funktionen, Berührungssensor, SD/SDIO/MMC-Host-Controller, I2C- und I2S-Schnittstellen, SPI-Schnittstelle, Infrarot-Controller und Hardware-Beschleuniger Das ESP-32 eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen wie: • Videokodierung • Musik-Streaming • MP3-Dekodierung • Netzwerk mit geringer Leistungsaufnahme • Weitere anspruchsvolle Aufgaben • Batteriebetriebene Geräte • Wearable Technologie Wie programmiere ich das ESP-32? MicroPython ist eine großartige Anfangsfirmware, mit der man beginnen kann. MicroPython ist eine Python-basierte Firmware, die es Ihnen jedoch ermöglicht, Ihren ESP-32-Chip mit Ihren SBCs oder Ihren eigenen Projekten zu konfigurieren. Es gibt auch viele SDKs, die Ihnen helfen können.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.