Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller Kinetis E SMD LQFP 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697263
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKE02Z64VLC4
EAN/GTIN:
     5059041779531
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = Kinetis E
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Höhe = 1.4mm

Mikrocontroller Serie Kinetis E. Die Serie Kinetis E ist das am besten skalierbare Portfolio von ARM Cortex-M0+ Mikrocontrollern der Branche. Die Serie Kinetis E wurde entwickelt für äußerst robusten Betrieb in Umgebungen mit starken elektrischen Störungen und für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit (+5-V-Netzteil), und die Produktfamilie bietet eine Vielzahl an Speicher-, Peripherie- und Gehäuseoptionen. Sie haben übliche Peripherieanschlüsse und Stiftanzahlen, sodass Entwickler leicht innerhalb einer Mikrocontroller-Familie oder zwischen Mikrocontroller-Familien migrieren können, um von einem größeren Speicher oder mehr Funktionen zu profitieren.
Weitere Informationen:
Familie:
Kinetis E
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Höhe:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1697263, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MKE02Z64VLC4, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,54*
2 Tage
3258
1
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 4,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 635,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
€ 1.253,46*
Zubehör
NXP
FRDM-KE02Z40M
€ 61,43*
Zubehör
NXP
U-MULTILINK
€ 350,41*
Zubehör
NXP
TRACELINK
€ 1.207,81*
Zubehör
NXP
TWR-PROTO
€ 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.