Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161 Folienkondensator 100nF ±20% / 40 V ac, 63 V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET F161 Folienkondensator 100nF ±20% / 40 V ac, 63 V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1696760
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161SL104M063V
EAN/GTIN:
     5059043240671
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F161
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 7.3 x 6 x 3mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur min. = -55°C

AEC-Q200-zertifiziert. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET sind äußerst stabile Universalkondensatoren. Diese Polyesterfolienkondensatoren bestehen aus einem selbstverlöschenden Material, zugelassen nach UL 94 V-0. Eigenschaften und Vorteile:. Es sind EIA-Gehäuse in Standardgrößen erhältlich. Klimakategorie 55/125/56. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +25 °C. Es sind zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Produktanwendungen:. Mit einer AEC-Q200-Zulassung sind diese Folienkondensatoren und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Signalkopplungs- und Überbrückungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F161
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
7.3 x 6 x 3mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1696760, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161SL104M063V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.607,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,04298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.758,05*
€ 3.282,0795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.734,125*
€ 3.253,60875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.661,05*
€ 3.166,6495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.623,75*
€ 3.122,2625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.607,45*
€ 3.102,8655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.