Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161 Folienkondensator 470nF ±20% / 40 V ac, 63 V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696759
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161SP474M063V
EAN/GTIN:
     5059043214368
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F161
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 3.5mm
Abmessungen = 7.3 x 6 x 3.5mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +125°C

AEC-Q200-zertifiziert. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET sind äußerst stabile Universalkondensatoren. Diese Polyesterfolienkondensatoren bestehen aus einem selbstverlöschenden Material, zugelassen nach UL 94 V-0. Eigenschaften und Vorteile:. Es sind EIA-Gehäuse in Standardgrößen erhältlich. Klimakategorie 55/125/56. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +25 °C. Es sind zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Produktanwendungen:. Mit einer AEC-Q200-Zulassung sind diese Folienkondensatoren und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Signalkopplungs- und Überbrückungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F161
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
3.5mm
Abmessungen:
7.3 x 6 x 3.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1696759, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161SP474M063V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.819,783*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.300 Stück (ab € 0,79121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.909,115*
€ 2.271,84685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.886,69*
€ 2.245,1611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.841,84*
€ 2.191,7896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.826,89*
€ 2.173,9991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.819,783*
€ 2.165,54177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.