Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 22μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696738
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C226K8RACTU
EAN/GTIN:
     5059043224756
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET Serie C1210. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, 6,3 V dc bis 250 V dc (kommerzielle Ausführung). Eigenschaften und Vorteile: Temperaturbeständig von –55 °C bis +125 °C Vielzahl von Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten von 10 pF bis 47 μF Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit Zu den typischen Anwendungen gehören Entkopplung, Bypass, Filterung und Überspannungsschutz Ohne Blei (Pb), RoHS- und REACH-konform ohne Freistellung
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.5mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 22µf 10v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, 1696738, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210C226K8RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,342*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,34*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 9,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210X226K8RACTU
ab € 0,831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.