Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696639
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812V104KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043210834
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kemet 1812 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 500v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1696639, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1812V104KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,368*
€ 0,96*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 4,36*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 19,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,233* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 436,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.