Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™ Flex Termination, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696630
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210W104KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043435350
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 2.1mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.1mm
Serie = ArcShield™ Flex Termination
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET 0805 Arcshield Flex Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 2.1mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.1mm
Serie:
ArcShield™ Flex Termination
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 500v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1696630, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210W104KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,24*
€ 548,8756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 437,76*
€ 520,9344
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 368,64*
€ 438,6816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,26*
€ 423,9494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 344,56*
€ 410,0264
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 323,04*
€ 384,4176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,80*
€ 363,902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.