Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 220nF ±10% / 220 V ac, 400 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693002
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC236855224
EAN/GTIN:
     5059040775978
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 220 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 368, MKT368
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 6.3mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 6.3 x 18.5 x 26mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensator aus metallisiertem Polyesterfilm Vishay MKT386. Die Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm der Serie MKT368 von Vishay verfügen über eine gewickelte Monobauweise und sind mit einer flammhemmenden Epoxidharzbeschichtung versehen. Leistungsmerkmale:. UL 94 V-0-Beschichtung. Leistungsklasse (lange Lebensdauer): Klasse 1. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Polyesterfolienkondensatoren umfassen das Sperren und die Kopplung, das Überbrücken und die Speicherung von Energie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
220 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
368, MKT368
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
6.3mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
6.3 x 18.5 x 26mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, 0,22uf folienkondensator, 1693002, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC236855224, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,56735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 700,72*
€ 833,8568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 628,47*
€ 747,8793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 619,09*
€ 736,7171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,75*
€ 716,0825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 567,35*
€ 675,1465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.