Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 100nF ±10% / 220 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 100nF ±10% / 220 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1693001
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC236855104
EAN/GTIN:
     5059040861350
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 220 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 368, MKT368
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 5.3mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 5.3 x 14.5 x 17.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensator aus metallisiertem Polyesterfilm Vishay MKT386. Die Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm der Serie MKT368 von Vishay verfügen über eine gewickelte Monobauweise und sind mit einer flammhemmenden Epoxidharzbeschichtung versehen. Leistungsmerkmale:. UL 94 V-0-Beschichtung. Leistungsklasse (lange Lebensdauer): Klasse 1. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Polyesterfolienkondensatoren umfassen das Sperren und die Kopplung, das Überbrücken und die Speicherung von Energie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
220 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
368, MKT368
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
5.3mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
5.3 x 14.5 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1693001, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC236855104, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,35529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 833,50*
€ 991,865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 764,06*
€ 909,2314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 740,72*
€ 881,4568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 723,86*
€ 861,3934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 710,58*
€ 845,5902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.