Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 220nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 220nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1692991
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC236845224
EAN/GTIN:
     5059040776692
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 368, MKT368
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 6 x 15 x 17.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kunststoff-Kondensator aus metallisiertem Polyesterfilm Vishay MKT386. Die Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm der Serie MKT368 von Vishay verfügen über eine gewickelte Monobauweise und sind mit einer flammhemmenden Epoxidharzbeschichtung versehen. Leistungsmerkmale:. UL 94 V-0-Beschichtung. Leistungsklasse (lange Lebensdauer): Klasse 1. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Polyesterfolienkondensatoren umfassen das Sperren und die Kopplung, das Überbrücken und die Speicherung von Energie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
368, MKT368
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
6 x 15 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, folienkondensator 160v, 1692991, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC236845224, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,56611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.247,88*
€ 1.484,9772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.244,96*
€ 1.481,5024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.202,44*
€ 1.430,9036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.172,60*
€ 1.395,394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.132,22*
€ 1.347,3418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.