Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692913
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM2165C1H332JA01D
EAN/GTIN:
     5059043408217
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.6mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dielektrikum Murata GRM 0805 C0G. Die Serie Murata GRM ist klein und hat große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur. Die Serie GRM mit Temperaturkompensation ist ideal für Tuning-Schaltungen, Oszillatorschaltungen und Hochfrequenz-Filterschaltungen sowie Netzteil-Dämpfer-Klemmdioden für Nennspannungen höher als 200 V. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.6mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1692913, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM2165C1H332JA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0196*
€ 0,0313*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,44*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0805A332JXAAT
ab € 0,0649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.