Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs USB-Controller Controller-IC 28-Pin, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690148
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     CP2110-F02-GM1
EAN/GTIN:
     5059041361422
Suchbegriffe:
1690148
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Interface = Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 5 x 5 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 5mm

Peripheriegeräte mit seriellem Ein-/Ausgang, Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Interface:
Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
5 x 5 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,00*
  
Preis gilt ab 73 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 73 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 73 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 146 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 365 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 730 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 1825 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3650 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 36500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.