Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Funktionsgenerator IC QFN, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skyworks Solutions Inc Funktionsgenerator IC QFN, 24-Pin
Skyworks Solutions Inc Funktionsgenerator IC QFN, 24-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1689983
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI52144-A01AGM
EAN/GTIN:
     5059041061414
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.75mm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe = 0.75mm
Arbeitsspannnung max. = 3,465 V
Betriebstemperatur max. = +85 °CMHz

Taktgenerator Si521xx PCIe, Silicon Labs. Die Taktgeneratoren der Serie Si521xx von Silicon Labs für PCI-Express bieten eine stromsparende Push-Pull-Ausgangspuffertechnologie, um die externen Abschlusswiderstände zu reduzieren und kleinere Gehäuse zu ermöglichen. Zur Steigerung der Leistung unterstützen sie eine programmierbare Antriebsstärke, Anstiegs-/Abfallzeiten, Ausgangsimpedanz, und außerdem wird eine Taktgenerierung für das nach unten gerichtete Streuungsspektrum unterstützt. Die Geräte unterstützen das Standard PCIe HCSL-Signalformat und können extern abgeschlossen werden, um die LVPECL-, LVDS- oder CML-Pegel zu unterstützen. – Push-Pull HCSL-Ausgangspuffertechnologie – Vollständig integrierte Abschlusswiderständen an den PCIe-Ausgängen – Programmierbares Streuungsspektrum – Pin-Strapping, um das Streuungsspektrum zu ermöglichen – Über I²C/SMBus programmierbar – Unterstützt optionale LVPECL-, LVDS- oder CML-Pegel – Betrieb bei –40 bis 85 °C – Aktivierung von einzelnen Ausgängen – QFN- und TDFN-Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.75mm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe:
0.75mm
Arbeitsspannnung max.:
3,465 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °CMHz
Weitere Suchbegriffe: 1689983, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, Skyworks Solutions Inc, SI52144A01AGM, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,84*
  
Preis gilt ab 490 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 980 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.