Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor SMD Bipolar SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor SMD Bipolar SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1689535
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH372-SA-7
EAN/GTIN:
     5059043388113
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Bipolar
Arbeitsspannnung max. = 20 V
Arbeitsspannnung min. = 2,2 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Hall-Effekt-Schalter und Verriegelungen, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Bipolar
Arbeitsspannnung max.:
20 V
Arbeitsspannnung min.:
2,2 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1689535, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH372SA7, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.