Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker CS30CL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stromfühler-Verstärker CS30CL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1688818
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     CS30CL
EAN/GTIN:
     5059042326901
Suchbegriffe:
1688818
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,8 → 30 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Ausgangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3mm
Breite = 1.75mm

Stromerfassungsverstärker, STMicroelectronics. Die genaue Erfassung von Strömen in einem Stromkreis ist wichtig für die Verbesserung der Anwendungssicherheit.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,8 → 30 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3mm
Breite:
1.75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.