Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Multiplexer IC
>
Artikel
STMicroelectronics Multiplexer, 16-Pin, SOIC, Multiplexer, 1 x 8:1, HC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1688787
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
M74HC151YRM13TR
EAN/GTIN:
5059042332186
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit = 1 x 8:1
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 1
Ausgangs-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.65mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
74HC-Produktfamilie, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit:
1 x 8:1
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
1
Ausgangs-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.65mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
Analog-Multiplexer
,
Multiplexer IC
,
74hc logic
,
1688787
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
,
STMicroelectronics
,
M74HC151YRM13TR
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,30*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.