Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker TSC102IPT, Single TSSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stromfühler-Verstärker TSC102IPT, Single TSSOP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1687749
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC102IPT
EAN/GTIN:
     5059042047912
Suchbegriffe:
1687749
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,8 → 30 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Versorgungsstrom max. = 700 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.5 x 3.1 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 4.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 3.1mm

Stromerfassungsverstärker, STMicroelectronics. Die genaue Erfassung von Strömen in einem Stromkreis ist wichtig für die Verbesserung der Anwendungssicherheit.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,8 → 30 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Versorgungsstrom max.:
700 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.5 x 3.1 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
4.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
3.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,94*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.