Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 410V 200V min., 2-Pin, THT 180V max R 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687162
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BZW50-180
EAN/GTIN:
     5059042338492
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 410V
Durchschlagspannung min. = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = R 6
Stand-Off Sperrspannung max. = 180V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Impulsspitzen-Strom max. = 146A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.1 (Dia.) x 9.1mm
Prüfstrom = 1mA

Transil™ TVS, axial unidirektional, 5000W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
410V
Durchschlagspannung min.:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
R 6
Stand-Off Sperrspannung max.:
180V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Impulsspitzen-Strom max.:
146A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.1 (Dia.) x 9.1mm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: 1687162, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, BZW50180, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,38*
1
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 3,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 238,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.