Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC 45 V max. 8 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686836
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN808CM-E
EAN/GTIN:
     5059042330021
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
SMD-Schalter
Arbeitsspannnung max. = 45 V
Betriebsstrom max. = 700mA
Anzahl der Eingänge = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerSO
Pinanzahl = 36
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 16 x 11.1 x 3.3mm

Intelligente Netzschalter für die Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Intelligente Leistungsschalter (IPS) integrierten die Logikschnittstelle, Treiber, Diagnose und Schutzmerkmale eines Steuerungsabschnitts sowie die Leistungsstufe für Konfigurationen auf der Hochspannungsseite.
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
45 V
Betriebsstrom max.:
700mA
Anzahl der Eingänge:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerSO
Pinanzahl:
36
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
16 x 11.1 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, analog multiplexer, 1686836, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VN808CME, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
31
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,51*
3 Tage
7691
1
€ 14,99*
ab € 4,72*
€ 9,45*
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 14,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 31 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 201,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.