Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Batterie-Backup IC THT, SNAPHAT 4-Pin, 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686814
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M4T32-BR12SH6
EAN/GTIN:
     5059042333039
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Batterie-Typ = Lithium-CF
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SNAPHAT
Pinanzahl = 4
Versorgungsspannnung typ. = 3 V
Abmessungen = 21.84 x 18.03 x 8.51mm
Länge = 21.84mm
Breite = 18.03mm
Höhe = 8.51mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Lithium-Knopfzellenbatterie SNAPHAT® mit Kristall, STMicroelectronics. Diese Batterien mit Kristalloption sind abnehmbare Lithiumstromquellen in einem speziellen Oberteil mit der Bezeichnung SNAPHAT®. Das SNAPHAT wird auf das Oberteil des SMD-IC auf der Leiterplatte eingerastet. Auch kompatibel mit dem nicht flüchtigen TIMEKEEPER®-Gehäuse von STMicroelectronics.
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lithium-CF
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SNAPHAT
Pinanzahl:
4
Versorgungsspannnung typ.:
3 V
Abmessungen:
21.84 x 18.03 x 8.51mm
Länge:
21.84mm
Breite:
18.03mm
Höhe:
8.51mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1686814, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, STMicroelectronics, M4T32BR12SH6, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
23
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,03*
1
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 11,73*
1 Tag
572
1
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 11,74*
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 12,92*
9 Tage
572
2
€ 6,99*
ab € 14,62*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 23 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 115 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 230 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 23 Stück
Mindestbestellmenge: 23 Stück ( entspricht € 253,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.